ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04237712 品番 BR320
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適

刃径D(Φmm)32 刃長l(mm)190 全長L(mm)320 用途機械設置時の穴の修正。橋梁での穴の修正。 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数6 先端角(°)55(食付き) 刃形ストレート シャンクテーパシャンク テーパー1/12 シャンク(MT No.)3 食付長さT(mm)90 先端径D2(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする