岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の テーパーリーマ
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
34.5
注文コード
04237764
品番
BR345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,600
この商品は
刃径D・テーパー
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適
刃径D(Φmm)
34.5
刃長l(mm)
195
全長L(mm)
350
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
7
先端角(°)
55(食付き)
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
シャンク(MT No.)
4
先端径D2(mm)
26.5