住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
35
35
35
25
29
43
51
59
71
11
13
15
17
21
8
6
143
87
104
121
165
187
195
231
119
273
319
473
493
559
289
377
出力(kW)
0.25
0.25
0.4
0.55
枠番
6090
6090
6090
6075
6080
6085
6065
6070
6090DA
6095
6095DA
6100
6100DA
6105
6105DA
6120DA
6120DB
6125DA
6125DB
6110
6115
6120
6125
モータ容量記号
3
3
5
8
全308種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04247897
品番
CNVM03-6090-B-35
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥122,320
販売価格(税別)
¥
111,200
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
35
ブレーキ
ブレーキ付
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
3
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6090
モーター極数(P)
4
タイプ
三相モータ(屋内)
出力(kW)
0.25
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋内形
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。