曜日別特売
WT1 多機能有線モニター HANMATEK 04260607

多機能有線モニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04260607
品番
WT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

HANMATEKブランドの多機能有線モニター このZhanmatekは、電話、ワイヤートラッカー、数値検出器、ネットワークケーブルテスターとして活用できる多機能デバイスです。実用性に富んだ設計で、現場作業に最適です。
CE認証取得で信頼性を確保 商品はCE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮した製品として、信頼してご使用いただけます。
有線接続で安定した測定が可能 有線モニターとしての特性を活かし、信号の安定した伝送が実現します。ノイズの影響を受けにくく、正確な測定結果を提供します。
軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.360 kgと軽量で、持ち運びに便利です。現場作業や移動中の使用にも最適なコンパクトサイズです。
パッケージサイズは19 × 9 × 5 cm パッケージサイズは19 cm× 9 cm× 5 cmとコンパクト。収納や持ち運びに最適なサイズ設計です。
中国本土製でコストパフォーマンス優秀 原産国は中国本土で、製造コストを抑えつつも性能を維持しています。価格面でも魅力的な選択肢です。
1個入りの単品販売 販売単位は1個ずつで、必要な分だけ購入可能です。個人利用や小規模な作業現場にも適した販売形態です。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする