曜日別特売

マイクロファイバー グレー

マイクロファイバー グレー - SELECTED BY MARINTEC

【人気の定番洗車 タオル】
日常洗車に使いやすく、多くのお客様に選ばれているT10シリーズ。洗車後の水滴を拭き上げるために設計された専用マイクロファイバークロス。自宅での洗車セルフ洗車にも適した一枚です
【超吸水でサッと拭き取り】
ロングツイスト繊維を採用し、ボディに残った水滴をしっかりキャッチする吸水タオル。何度も往復して拭く手間を減らし、洗車後の拭き取りや仕上げ時間を短縮したい方におすすめです。水滴跡や水アカが気になる方にも使いやすく、日常の拭き上げに便利です
【大きすぎず扱いやすい50×60cm】
大判すぎず、手に持って拭きやすいサイズ感。ボンネットルーフドアガラスなどの広い面にも対応。拭いた後の糸くずや毛羽残りが気になりにくく、日常洗車の拭き上げにちょうどよいサイズです
【やわらかな繊維でボディにやさしい】
マイクロファイバー素材のやわらかな使い心地。水滴をしっかり吸収しやすい生地で、細部の拭き取りや仕上げ拭きにも使いやすい仕様です。縁までしっかりした縫製で、ほつれにくく耐久性にも配慮し、キズが気になる方にも選びやすい車用タオルです
※1個入り/2個入り選択可能

適合
テーマ:カーケア
ケース形状
長方形
種類
クリーニングクロス
寸法(cm)
50×60
機能
スクラッチフリー, ストリークフリー, スーパーソフト, リントフリー, 超吸水性
長さL×幅W(cm)
50x60
織り方
ツイストパイル
パターン
無地
素材
ポリエステル80%、ナイロン20%,マイクロファイバー
洗濯方法
洗濯機洗い
スタイル
シンプル
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05903279MJ7650x60cm、1枚入T10 定番モデル グレー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
05903288MJ0250x60cm、2枚入グレー
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする