阪神素地
CR胴付長 (ブーツ、ヒザ補強)
ケブラーで膝を補強しています。
保温性に優れたCRスポンジ製です。
用途
水場での仕事に。
材質
CRスポンジ厚5ミリ シャーク
色
ブラック
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
26
27
28
29
30
股下(cm)
選択してください
74
77
80
83
85
87
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05904776
CF-410-BK-25.0
722-2854
25
74
128
EE
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904916
CF-410-BK-26.0
722-2848
26
77
132
EE
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904986
CF-410-BK-28.0
722-2850
28
83
140
EE
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05905300
CF-410-BK-29.0
722-2847
29
85
144
EE
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906359
CF-410-BK-27.0
722-2856
27
80
136
2E
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907226
CF-410-BK-30.0
722-1259
30
87
148
EE
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください