曜日別特売
1.5mm カラミ止めパイプ 透明 東邦産業 04260869

1.5mm カラミ止めパイプ 透明 東邦産業 04260869
1.5mm カラミ止めパイプ 透明 東邦産業 04260869

カラミ止めパイプ 透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
規格1.5
内容量1パック注文コード04260869品番1.5mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

【枝スの保護とカラミの防止に!】枝ス仕掛けのカラミ防止や枝スの保護に最適なパイプです。カラーは3色ありターゲットに応じた選択が可能です!キス、アジ、メバルなどの枝スの多い仕掛けに最適です。【特徴】*適度な張りと粘り気のある枝ス仕掛けのスタンダードパイプです!*枝ス仕掛けのカラミ防止や枝スの保護に最適です!【用途】*カラミ易い枝ス仕掛けのカラミ防止や枝スの保護に!*バス釣りではパイプをラインに通してその上からスプリットショットをかませて使用すると根掛かりの減少、ライン切れの防止になります。

規格
1.5
外径(mm)
2.1
内径(mm)
1.5
入数
3m
色
透明
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・カラー・仕様等をよくご確認ください。*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする