【「フロート釣法」専用の高浮力パイプ!】パイプ自体に浮力を持たせることで付け餌をよりナチュラルな動きに近づけます。パイプ形状にすることでビーズではなしえなかった「浮力の微調整」が可能になりました!カラーは「蛍光オレンジ」「超!ケイムラ」「夜光グリーン」の3色をラインナップ!【特長】*パイプ自体に浮力を持たせることで付け餌をよりナチュラルな動きに近づけます。*パイプ形状にすることでビーズにはなしえなかった「浮力の微調整」が可能になりました!*食い渋りに効果絶大!5つのポイント。ポイント1:使う鈎、状況に合わせた浮力の微調整が可能。ポイント2:付け餌がナチュラルに落ちる。ポイント3:アピール時間が長くなる。ポイント4:ハリスのたわみで誘いがフワリと。ポイント5:潮にのりやすい。【使用方法】「フロート釣法」の際に鈎のチモトに付けてご使用下さい。長さは鈎のサイズや付け餌の大きさ等に合わせてパイプをカットして微調整して下さい。(2.5サイズで1.5cmを目安として下さい)。*チモトに浮力が備わることでコマセと同調しやすく、よりナチュラルに付け餌が沈下します。