【超高輝度&連続8時間発光するソフトビーズ!】太陽光やライトの明りから紫外線を吸収し、フル蓄光して連続8時間発光するビーズです。特に初期の1時間は従来の発光玉を大幅に凌ぐ光で誘魚効果を高めます。「発光玉」(商標登録済)は今や夜光ビーズの代名詞となるロングセラー商品です!「ソフトタイプ」は状況に応じて鈎先から脱着が可能です!【特長】*長残光性蓄光素材LumiNovaを採用した発光ビーズです。太陽光やライトの明りから紫外線を吸収し、フル蓄光して連続8時間発光します。特に初期の1時間は従来の発光玉を大幅に凌ぐ光で誘魚効果を高めます。「LumiNOVA」は長残光性蓄光素材の世界的シェアを有する日本のトップメーカー「根本特殊化学」社の登録商標です。【用途】*鈎のチモトや他のビーズと組み合わせ集魚用ビーズとしてご使用下さい。