曜日別特売
1.2mm シュリンクパイプ(80℃収縮タイプ) 透明 東邦産業 04262120

1.2mm シュリンクパイプ(80℃収縮タイプ) 透明 東邦産業 04262120
1.2mm シュリンクパイプ(80℃収縮タイプ) 透明 東邦産業 04262120

シュリンクパイプ(80℃収縮タイプ) 透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
04262120
品番
1.2mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

【高強度型熱収縮チューブ!】魚の歯や傷に強く粘りのある高強度の熱収縮チューブです。種類は80℃収縮(透明)、120℃収縮(ブラック・レッド)タイプと2種類あります!タチウオ、石鯛、アシストフックなどの鈎のチモト保護や天秤、スイベルの固定などに実績があります。

注意
※画像は代表画像です、記載の規格・カラー・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする