R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800
R5-PCB2-WRW コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス 真田化鋼(S・ROSE) 04263800

コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
【ワッパ】レッド
注文コード
04263800
品番
R5-PCB2-WRW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・カラーコーン同士をつないで、立入禁止・進入防止エリアを簡単に区画できるプラスチックチェーンです。
・両端にリングを備え、コーンへの取り付け・取り外しが簡単です。
・ジョイント付きで、チェーンの連結や長さの調整がしやすい仕様です。

用途
プラスチックチェーン
色
【ワッパ】レッド
色(ジョイント)
レッド
色(チェーン)
ホワイト
仕様
チェーン5本・ジョイント(立入禁止)4個・ワッパ2個
材質
チェーン部:ポリエチレン樹脂、ジョイント部:ポリプロピレン樹脂、ワッパ部:スチロール樹脂
寸法
チェーン部長さ:2M、チェーン部サイズ:#6、ワッパ部長さ:(外径)110(内径)90、ワッパ部厚み:12
注意
※用途以外に使用しないでください。プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする