中身
カワモト(川本産業)
デクーゼ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(300枚)
幅(mm)
150
注文コード
04264351
品番
011-510001-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
裁断部分はヨコ糸を多くして、ホツレを防いでいます。
1枚:約3.1gです。
幅(mm)
150
高さ(mm)
300
質量(g)
約 900
奥行(mm)
150
仕様
2折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006535302
医薬品医療機器等法
一般医療機器