デクーゼ

デクーゼ - カワモト(川本産業)デクーゼ - カワモト(川本産業)

裁断部分はヨコ糸を多くして、ホツレを防いでいます。
1枚:約3.1gです。

高さ(mm)
300
質量(g)
約 900
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006535302
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個(300枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135257011-520000-00150150
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05135266011-500002-01165125
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05135282011-530000-00150150
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする