カワモト(川本産業)
ネオガーゼC
吸水性・保水性に優れたレーヨン・ポリエステル製の不織布です。
やわらかな風合いで柔軟性に優れ、皮膚や器具にフィットします。
Y字の切り込みを入れたYカットタイプもあります。
区分
薬事区分:一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006581310
医薬品医療機器等法
一般医療機器
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04266006
021-800080-00
1袋(100枚)
185
102
約155
77
100枚
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04266022
021-460110-00
1袋(200枚)
130
190
約405
130
200枚
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04266031
021-800060-00
1袋(100枚)
205
55
約50
55
100枚
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04266040
021-800040-00
1袋(200枚)
155
200
約565
155
200枚
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04266049
021-800070-00
1袋(100枚)
190
80
約115
75
100枚
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください