ネオガーゼC

ネオガーゼC - カワモト(川本産業)

吸水性・保水性に優れたレーヨン・ポリエステル製の不織布です。
やわらかな風合いで柔軟性に優れ、皮膚や器具にフィットします。
Y字の切り込みを入れたYカットタイプもあります。

仕様
Yカット
幅(mm)
226
高さ(mm)
80
区分
薬事区分:一般医療機器
質量(g)
約145
奥行(mm)
75
入数
100枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006581310
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04272620021-800090-00
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする