021-800070-00 ネオガーゼC カワモト(川本産業) 04266049

中身

021-800070-00 ネオガーゼC カワモト(川本産業) 04266049
021-800070-00 ネオガーゼC カワモト(川本産業) 04266049

ネオガーゼC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・幅・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
寸法(cm)
7.5×7.5 6ply
幅(mm)
190
注文コード
04266049
品番
021-800070-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

吸水性・保水性に優れたレーヨン・ポリエステル製の不織布です。
やわらかな風合いで柔軟性に優れ、皮膚や器具にフィットします。
Y字の切り込みを入れたYカットタイプもあります。

幅(mm)
190
高さ(mm)
80
質量(g)
約115
奥行(mm)
75
入数
100枚
区分
薬事区分:一般医療機器
寸法(cm)
7.5×7.5 6ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006581310
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする