本体
川西工業
使いきり不織布スリッパ10足入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10足)
注文コード
04268910
品番
8600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・足の指先が隠れた前閉じタイプの不織布スリッパ・通気性に優れ不快なムレを解消。・使いきりのため衛生的です。1足ずつの個包装で持ち運びに便利です。
用途
来客、旅行、イベント、長時間の移動
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリプロピレン 100%
外形寸法(cm)
27.5
材質(底部)
靴底:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
ポリウレタン
関連資料:
(0.4MB)