本体
川西工業
使いきり前あきパイルスリッパ10足入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10足)
注文コード
04268919
品番
8601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・肌ざわりのよいパイル素材を使用。・通気性のよい前あきタイプ・使いきりのため衛生的です。1足ずつの個包装で持ち運びに便利です。
用途
来客、旅行、イベント、長時間の移動
材質
【縁】ポリプロピレン 100%
色
ホワイト
サイズ
フリー
外形寸法(cm)
27.5
材質(甲)
ポリエステル 100%
材質(底部)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
ポリウレタン
関連資料:
(0.41MB)