曜日別特売
SK611010-02GLBL SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品] 04269811

SK611010-02GLBL SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品] 04269811
SK611010-02GLBL SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品] 04269811
SK611010-02GLBL SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品] 04269811

SCB90P(2輪) 611010-01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
色グレー/ブルー
内容量1個注文コード04269811品番SK611010-02GLBL
参考基準価格(税別)¥30,490販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

家庭・店舗用キャスター付きダストボックスです。
フタと本体の接触面にパッキンを設置し、臭いの放出を防止します。

トラスコ品番
348-1458
色
グレー/ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
798
奥行(mm)
435
間口(mm)
523
内容量(L)
91
使用キャスター
130Φ2輪ゴム車
内寸(mm)
間口/390
内寸奥行(mm)
390
内寸高さ(mm)
705
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする