曜日別特売

SCB90P(4輪) 611010-01

SCB90P(4輪) 611010-01 - サンコー[日用品]SCB90P(4輪) 611010-01 - サンコー[日用品]SCB90P(4輪) 611010-01 - サンコー[日用品]SCB90P(4輪) 611010-01 - サンコー[日用品]SCB90P(4輪) 611010-01 - サンコー[日用品]

家庭・店舗用キャスター付きダストボックスです。
フタと本体の接触面にパッキンを設置し、臭いの放出を防止します。

材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
813
奥行(mm)
435
間口(mm)
523
内容量(L)
91
使用キャスター
130Φ2輪ゴム車(ストッパー付)・32Φ2輪ナイロン車
内寸(mm)
間口/390
内寸奥行(mm)
390
内寸高さ(mm)
705
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SK611010-01GLBL 0426964604269646SK611010-01GLBL348-1483グレー/ブルー
¥36,120
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SK611010-01GLRE 0426982004269820SK611010-01GLRE348-1498グレー/レッド
¥36,120
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SK611010-01GLGR 0426990804269908SK611010-01GLGR348-1456グレー/グリーン
¥36,120
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする