サンコー[日用品]
SCB90P(4輪) 611010-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー/グリーン
グレー/グリーン
グレー/ブルー
グレー/レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04269908
品番
SK611010-01GLGR
参考基準価格(税別)
¥36,120
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
家庭・店舗用キャスター付きダストボックスです。
フタと本体の接触面にパッキンを設置し、臭いの放出を防止します。
トラスコ品番
348-1456
色
グレー/グリーン
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
813
奥行(mm)
435
間口(mm)
523
内容量(L)
91
使用キャスター
130Φ2輪ゴム車(ストッパー付)・32Φ2輪ナイロン車
内寸(mm)
間口/390
内寸奥行(mm)
390
内寸高さ(mm)
705
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません