曜日別特売
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926
PLR500 ピグウォッシュブロッカーダイク ピグ 04269926

ピグウォッシュブロッカーダイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04269926
品番
PLR500
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

清掃時に洗浄剤がドライエリアに流れ出すのを防ぐブロッカーです。
床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
洗って何度でも繰り返し使用できます。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
色は、よく目立つイエローグリーンです。

用途
工場、スーパー、公共エリア等、清掃時に洗浄剤がドライエリアに流れ出すのを防ぎたい時に。
トラスコ品番
269-8812
材質
底部:ポリウレタン、表面:ポリプロピレン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
32
高さ(mm)
19
注意
※49℃以下の場所で保管してください。
※湿度80%以上での保管を避けてください。
※紫外線や薬品への露出を防いでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする