中身
カワモト(川本産業)
ネオガーゼC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
04272620
品番
021-800090-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸水性・保水性に優れたレーヨン・ポリエステル製の不織布です。
やわらかな風合いで柔軟性に優れ、皮膚や器具にフィットします。
Y字の切り込みを入れたYカットタイプもあります。
仕様
Yカット
幅(mm)
226
高さ(mm)
80
区分
薬事区分:一般医療機器
質量(g)
約145
奥行(mm)
75
入数
100枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006581310
医薬品医療機器等法
一般医療機器