LM-1034R Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソー 04272751

Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)LM-1034R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は外ネジ・呼び径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外ネジ
R3/8
注文コード
04272751
品番
LM-1034R
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)

使用圧力(MPa)
MAX 6.90
使用温度(℃)
-50~150
外ネジ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする