日機
黄銅製おねじエルボ
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281397
N-A02-L303(3/8x3/8)
709-1936
3/8inch
3/8inch
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281729
N-A02-L202(1/4x1/4)
709-1933
1/4inch
1/4inch
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282526
N-A02-L404(1/2x1/2)
709-1937
1/2inch
1/2inch
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282736
N-A02-L101(1/8x1/8)
709-1955
1/8inch
1/8inch
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材