曜日別特売

黄銅製プラグ

黄銅製プラグ - 日機黄銅製プラグ - 日機

燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。

材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
内容量
1袋(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281056N-A08-3-1(3/8)709-19473/8inch1717
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281869N-A08-1-1(1/8)709-19501/8inch1410
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282472N-A08-4-1(1/2)709-19591/2inch2121
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282797N-A08-2-1(1/4)709-19411/4inch1714
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする