NDP-P20BAN ダイアフラムポンプNDP-P ヤマダコーポレーション 04273740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラムポンプNDP-P

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番が23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:アルミ、ダイアフラム:NBRゴム
トラスコ品番
821-8865
注文コード
04273740
品番
NDP-P20BAN
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
研磨要素を含む液材を搬送できます。
ポンプからの液材の漏れを無くせます。
液材を高い圧力で圧送できます。
タンクから自吸で汲み出せます。
吐出圧力を調整可能です。
使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
メンテナンスコストを低減できます。

用途
耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。
トラスコ品番
821-8865
材質
本体:アルミ、ダイアフラム:NBRゴム
最大吐出圧力(MPa)
0.7
最大使用圧力(MPa)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする