- 用途
- YAMADA NDP-15BPS接液部用。
NDP-15BPSの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-2676
- セット内容
- 684115Oリング(8個)、773169ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、771972ダイアフラム(2個)
- 材質
- パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
- 呼び径(mm)
- 15
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 45
- 騒音値(dB)
- 87
- 吐出量(L/min)
- 45
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 45000
- 吐出口径
- 46024
- 接続口径(Φmm)
- 6.5
- ポンプ口径
- 46024
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~60
- 最大吐出量(L/h)
- 2700
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/500