- 用途
- YAMADA G15VH接液部用。
G15VHの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-1129
- セット内容
- 640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)
- 材質
- パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
- 呼び径(mm)
- 15
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 62
- 騒音値(dB)
- 81
- 吐出量(L/min)
- 62
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 62000
- 吐出口径
- 46024
- 接続口径(Φmm)
- 19
- ポンプ口径
- 46024
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~60
- 最大吐出量(L/h)
- 3720
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/500