曜日別特売
LKG15MH 接液部リペアーパーツキット LK-G15MH ヤマダコーポレーション 04274361

LKG15MH 接液部リペアーパーツキット LK-G15MH ヤマダコーポレーション 04274361
LKG15MH 接液部リペアーパーツキット LK-G15MH ヤマダコーポレーション 04274361
LKG15MH 接液部リペアーパーツキット LK-G15MH ヤマダコーポレーション 04274361
LKG15MH 接液部リペアーパーツキット LK-G15MH ヤマダコーポレーション 04274361

接液部リペアーパーツキット LK-G15MH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04274361
品番
LKG15MH
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AH/SHの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA G15 AH/SH接液部用。
G15 AH/SHの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-1131
セット内容
640025Oリング(4個)、640130Oリング(4個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)
材質
パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)
呼び径(mm)
15
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
58
騒音値(dB)
77.5
吐出量(L/min)
58
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
58000
吐出口径
46024
接続口径(Φmm)
19
ポンプ口径
46024
移送可能周囲温度(℃)
0~80
最大吐出量(L/h)
3480
使用可能粘度(mPa・s)
液比重/500
注意
※対象機種:YAMADA G15AH・G15SH

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする