- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 全長(mm)
- 1642
- 質量(kg)
- 380
- ピン間距離(mm)
- 270(取付許容範囲240mm~300mm)
- 付属品
- スパナ、油圧ホース5本、ピン2本、ブッシュ4個
- 参考
- CAT(参考機種):307, 307B, 307C, 307SSR, 307V2, 308BCR, 308CCR, MS070-1, MS070-2, 304CCR, 304CR, 308BSR, E70, E70B, MS070-8(6801~7999), MS070-8(8000~) クボタ(参考機種):FX045, U45, K040, K045, KH040, KH045, KH045HG, KH055, KH120, KH130, KH20, KX045, UH013 コベルコ(参考機種):SK042, SK045, SK045 クーペ, SK045-1, SK045-2, SK40SR(~PH1999), SK40SR-1(PH2001~), SK40SR-2, SK40SR-3, SK45SR(ビートル), SK45SR-2, SK50SR-5, SK50UR-1, SK50UR-2 コマツ(参考機種):PC40-6, PC40MR-2, PC40MR-3, PC50UU-1(~8000), PC58UU ヤンマー(参考機種):B6, Vio50, B50-2 日立(参考機種):EX55UR-1, EX55URG, EX60-1(107-00001~30000), EX60-2(10K-00001~), EX60-3(10S-00001~), EX60UR, EX75UR-1, EX75UR-2, EX75UR-3, UH025(01232~03000), UH025-5, UH025-7, UH025-7(3001~), UH025SR, ZX40U-2 住友建機(参考機種):S120AA, S120AJ, S120, S120, SH55U-2
- 配管
- 共用(往復)
- 最大開口径(mm)
- 1400