※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRT3X300 マシンリーマ 岡崎精工 04277077 MRT3X300 マシンリーマ 岡崎精工 04277077

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04277077 品番 MRT3X300
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃径(Φmm)30 刃長(mm)150 全長(mm)290 シャンク径(Φmm)MT3 刃径公差m5 トラスコ品番102-0251 材質MCO(コバルト高速度鋼) 全長290 刃径30 刃数10 刃長150 刃形ストレート 全長L(mm)290 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 柄径(Φ)MT3 刃長l(mm)150 シャンク(MT No.)MT3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする