岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04277095
品番
MRT3X310
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径(Φmm)
31
刃長(mm)
160
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
MT3
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
全長
300
刃径
31
刃数
10
刃長
160
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
柄径(Φ)
MT3
刃長l(mm)
160
シャンク(MT No.)
MT3