マシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04277165 品番 MRT4X330
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃径(Φmm)33 刃長(mm)160 全長(mm)325 シャンク径(Φmm)MT4 刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 全長325 刃径33 刃数10 刃長160 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク 柄径(Φ)MT4 刃長l(mm)160 シャンク(MT No.)MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする