岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04277244
品番
MRT4X370
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径(Φmm)
37
刃長(mm)
165
全長(mm)
330
シャンク径(Φmm)
MT4
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
全長
330
刃径
37
刃数
10
刃長
165
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
柄径(Φ)
MT4
刃長l(mm)
165
シャンク(MT No.)
MT4