画像準備中

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04277384 品番 MRT4X430
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃形ストレート 全長(mm)335 刃長(mm)170 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径(Φmm)43 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 全長335 刃径43 刃数12 刃長170 シャンク径(Φmm)MT4 柄径(Φ)MT4 刃径公差m5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする