曜日別特売
203S-1M スリーシートパッキン スリーボンド 04280670

代表画像

203S-1M スリーシートパッキン スリーボンド 04280670
203S-1M スリーシートパッキン スリーボンド 04280670

スリーシートパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
04280670
品番
203S-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。
錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。
寸法安定性は極めて良好です。
中面圧用タイプです。

用途
各種フランジのパッキン
トラスコ品番
548-3194
材質
パルプ、NBR、アクリル樹脂
厚さ(mm)
0.3±0.03
サイズ
1m×1m×0.3mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする