※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤーフックBF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
33
33
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04280679
品番
A-1914
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-3523
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法D2(mm)
3
寸法L2(mm)
7
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1