ワイヤーフックBF型

ワイヤーフックBF型 - 水本機械製作所ワイヤーフックBF型 - 水本機械製作所ワイヤーフックBF型 - 水本機械製作所ワイヤーフックBF型 - 水本機械製作所ワイヤーフックBF型 - 水本機械製作所ワイヤーフックBF型 - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04280679A-1914316-35233322
¥690
¥489
¥538(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280977A-1913316-66447021
¥580
¥419
¥461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする