A-2498 ワイヤーフックBFT型 水本機械製作所 04280722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2498 ワイヤーフックBFT型 水本機械製作所 04280722
A-2498 ワイヤーフックBFT型 水本機械製作所 04280722
A-2498 ワイヤーフックBFT型 水本機械製作所 04280722

ワイヤーフックBFT型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
317-1376
注文コード
04280722
品番
A-2498
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-1376
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
46
材質
ステンレス(SUS304)
寸法R(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする