※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤーフックBFT型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
316-9867
注文コード
04280749
品番
A-2497
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-9867
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
26
材質
ステンレス(SUS304)
寸法R(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78