※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ワイヤーフックBFT型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
317-2946
注文コード
04280898
品番
A-2531
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-2946
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
46
材質
ステンレス(SUS304)
寸法R(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47