ワタナベ工業
自動角底内袋 ドラム缶用 無添加タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
200
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊×5枚)
注文コード
04281029
品番
X-90145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
添加剤のブリードアウトがない無添加ポリエチレン仕様です。
用途
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
トラスコ品番
656-3578
容量(L)
200
縦(mm)
1450
横(mm)
900
適合本体
ドラム缶
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
色
透明