自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ
添加剤のブリードアウトがない無添加ポリエチレン仕様です。
- 用途
- ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
- トラスコ品番
- 656-3580
- 適合本体
- 一斗缶
- 材質
- ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 0.08
- 色
- 透明
- 容量(L)
- 18
- 縦(mm)
- 700
- 横(mm)
- 480
- 内容量
- 1箱(30冊×5枚)
容器・ひしゃく の新着商品
カテゴリ

















![800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品] 800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927237-261020-02.jpg)











