ダンドリビス
磁石ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
423-0745
注文コード
04283111
品番
S-J3SDDA-PP
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
磁力でビスや釘などを手元にキープして作業効率をアップできます。
トラスコ品番
423-0745
材質
ベルト:ゴム・鉄、枠部分:プラスチック、磁石:ネオジム磁石
長さ(mm)
252
幅(mm)
22
厚さ(mm)
磁石部分:15
梱包内容
箱入
直径(mm)
磁石部分:Φ44