曜日別特売
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601

TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601
TB-CT-61-14 ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】 TOUGH BUILT 04283601

ウィール付きローリングマッシブマウスバッグ【L】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04283601
品番
TB-CT-61-14
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

工具や資材の持ち運びを快適にする大容量設計のキャリーバッグ。
ワイド開口構造により中身の視認性と出し入れのしやすさを向上。
前面スチールバーがClipTechシリーズに対応し自由な収納構成が可能。
底面は水や汚れに強い防水仕様ベースを採用。
外側ポケットで工具を分けて収納可能。
ポーチの着脱や拡張に対応するClipTech Hub付属。

用途
TOUGHBUILTプロ仕様 大容量ローリングツールバッグ。
材質
ポリエステル、樹脂、スチール
寸法(cm)
53×36×50~106
ホイール直径(Φmm)
150
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
500~1060
外寸法・奥行(mm)
360
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする