岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04284892
品番
SAE3D030
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃長
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃数
3