岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04284926
品番
SAE3D060
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃長
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
3