岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04284935
品番
SAE3D080
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃長
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃数
3