岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04285382
品番
SBD2D200
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
刃長
38
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
ボール半径R(mm)
10
材質
超硬合金
刃数
2